タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51631206 品番EC-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。
上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。
小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。
スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。
4.7〜12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。
ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。
ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm〜175mmまでの車に取付可能です。

用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135 収納寸法(mm)【幅】130〜205【厚さ】12以下 耐荷重(g)700まで
注意
※4.7インチから12インチ/厚さ12ミリ以下/重さ700gまでのスマホ/タブレットに対応。ヘッドレストシャフトの間隔が123ミリから175ミリまでの車に取付可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする