未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
キャッスルバケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631416
品番
CSL-31003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水や汚れや雪からフロアを守ります。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
フロント用
寸法(cm)
62x47
注意
※オルガン式ペダルのお車には使用不可です。