未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
クエロバケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631434
品番
CER-32013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
雨雪泥に強いレザー調バケットマット。滑り防止の深い皮シボ加工。ラインに沿ってカットOK。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーマット 立体 後席用
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
リア用
寸法(cm)
45x45