未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
消臭ハニカムバケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631468
品番
SHC33443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
収集機能を持つ薬剤をPVCに練りこんでいます。光触媒で消臭が出来るリア用マット。水洗いOK.
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
リア用
寸法(cm)
47x45