未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
プリモロングフリーカットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631477
品番
PM-36108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水洗い可能。好きな大きさにカット出来ます。
用途
車のマット
材質
PVC
色
スモーク
サイズ
フリー
寸法(cm)
138×45