未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
消臭カットギアフリーカットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631547
品番
SCG-42903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自由な大きさにカット可能です。光触媒型消臭剤を配合で装着するだけで消臭効果を発揮。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
フリー
寸法(cm)
45x150