未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
ストライプ軽用バケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631565
品番
SP-46413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨雪泥からフロアをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/TPR
色
BK
サイズ
リア用
寸法(cm)
46×45
注意
※オルガン式ペダルのお車には使用不可です。