未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
ブロックソリッドマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631574
品番
BC-80403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フロント用。雨雪泥からフロアをガード。ズレ防止フック穴付。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
BK
サイズ
フロント用
寸法(cm)
48×63
注意
※オルガン式ペダルのお車には使用不可です。