未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
エアルバケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631644
品番
EAR87553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
運転席/助手席用。立体構造で汚れをガード。ズレ防止フック穴付。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/XPE
色
BK
サイズ
フロント用
寸法(cm)
48×63