未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
ループチェックマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631696
品番
RP-89341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨泥汚れからフロアをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
グレー
サイズ
S
寸法(cm)
45×40