未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
ループチェックマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631705
品番
RP-89351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
運転席/助手席用。雨泥汚れをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
グレー
サイズ
M
寸法(cm)
45×60