未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
竹炭レザーメッシュランバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631818
品番
BLML-92043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
抗菌消臭仕様。メッシュで通気性抜群。姿勢補助。竹炭入り。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/ウレタンフォーム(竹炭シート入り)
色
BK
タイプ
背当
寸法(cm)
37×23