未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
ハイトサポートクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631845
品番
HSC-94403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
5cmの2重構造ウレタンクッション。チップウレタンで底付皆無。目線が上がって視界良好。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
色
BK
タイプ
シングル
寸法(cm)
46×43