未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
シャドーメッシュ馬蹄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631870
品番
SMW-92337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ボリュームたっぷり立体形状。低反発ウレタン採用。座席にフィットするロングサイズ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU/ウレタンフォーム/EVA
色
レッド
サイズ
ダブル
タイプ
シングル
寸法(cm)
49×100