未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
シートプロテクトクッション座面シートカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631888
品番
PTC-94393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
あったらいいなお困り解消。完全防水の座面シート。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成ゴム
色
BK
サイズ
シングル
寸法(cm)
52×65