未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
ブレストメッシュ馬蹄クッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631897
品番
25230BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュクッション。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム/EVA
色
BK
サイズ
シングル
タイプ
シングル
寸法(cm)
45×45