未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車用ハンドルカバー
楽々ボアハンドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51631949
品番
5241HC SWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽&コンパクトカーにおすすめ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PVC/ウレタンフォーム/合成ゴム
色
ホワイト
サイズ
S
適合寸法(cm)
直径36.5〜37.9