EXP-28GN フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービス 51635589

EXP-28GN フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービス 51635589
EXP-28GN フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービス 51635589
EXP-28GN フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービス 51635589

フォールディングソーラーパネルミニ28W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード51635589品番EXP-28GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。
単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。
コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。
吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。

グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする