AT-MMC2000/SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636097 品番3448R
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ポート
10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション
100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5〜-4dBm、受信光レベル:-17〜-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
質量(g)(ACアダプター )110 スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効) 本体質量(g)200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 定格入力電流(A)0.5 最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95(結露なきこと) 発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h) 保管温度(℃)-30〜70 入力電圧範囲(V)AC90-264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする