本体

microSDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)128 注文コード51636420 品番SDSQXAO-128G-GN3ZN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。

質量(g)4.54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 型番SDSQXAO-128G-GH3ZY 保証期間無期限保証 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、C-Tick/RCM、UKCA、EAC、ICES 容量(GB)128 読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100 書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする