本体
SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)の 記録メディア・メモリー
SanDisk(サンディスク)の SDカード
SanDisk(サンディスク)の SDHC
ウルトラ SDHCカード UHS-I
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51636447
品番
SDSDUNS-016G-GN3IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16
書込速度(MB/s)
シーケンシャル:80
SDスピードクラス
クラス10
UHSスピードクラス
UHS-1
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。