3/22より値下げ!現場を応援

電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51637217 品番 AED-1260(CBR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。
衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。
熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

脚ブラック/天板Cブラウン 天板厚さ(mm)1.8 用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)31 高さ(mm)710〜1160 奥行(mm)600 消費電力(W)72(USB未接続時) 耐荷重(kg)60(均等荷重) 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)60 組立時間約30-40分 昇降方式電動式 USBポートType-A×1、Type-C×1 昇降範囲(mm)710〜1160 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
取扱説明書:(1.53MB)
注意
※組み立てについて:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーをご用意お願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電動昇降デスク
電動昇降デスク 組立動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする