THULE ウイングバー EVO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ブラック 注文コード51649029 品番TH7112B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。
アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。
軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。
こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。
商品は2本1セットでの価格となります。

ブラック 長さ(cm)118 最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください) 質量(kg/本)1.3
注意
※当商品の適合は基本的にエアロバーと同等です。例として適合表で760★となっているものはエアロバー860に対応し、同時にウィングバー960にも対応します。
※なお、取り付けるアタッチメントはT-トラックシステムに対応したものおよびパワークリックを内蔵したルーフボックスになります。
※適合につきましてはメーカーページの車種別適合表にてご確認ください。
※キャリアバーは指定品番のワンサイズアップも車種によっては可能ですが、フットからに飛び出しには充分注意し、絶対に車幅からはみ出さないようにしてください。
※エアスクリーン(8700/8701/8702/8703)はウイングバーEVOには装着できません。
※一部のアクセサリー(アプライド599・トレイル823/824・スノーパック7322(B)/7324(B)/7326(B))についてはTボルトをウイングバーEVO対応品に交換する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする