TH7326B THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack THULE 51649205 TH7326B THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack THULE 51649205 TH7326B THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack THULE 51649205 TH7326B THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack THULE 51649205

THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 51649205 品番 TH7326B
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。
キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。
グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。

仕様ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、ウイングバーエッジ対応:○、スライドバー対応:○ 質量(kg)4.8 ブラック 幅(cm)積載:75、本体:87 搭載可能台数スキー積載数:6、スノーボード積載数:4
注意
※メーカー扱いのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリアもThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。メーカーよりお送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、メーカーでお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする