GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 一般電球タイプLED電球
冷凍LED電球【電球色】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51649607
品番
LDA12-LR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
123×67
質量(g)
90
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100/200 共用
口金
E26
全光束(Lm)
1380
定格寿命(時間)
約20000
梱包数
50個
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP65
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
注意
※調光機能やリモコンがついた回路ではご使用しないようにお願いします。
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。