GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 一般電球タイプLED電球
万能型LED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51649616
品番
FTW20-DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
160
消費電力(W)
22
定格電圧(V)
100/200 共用
口金
E26
全光束(Lm)
3000
定格寿命(時間)
約30000
梱包数
50個
寸法(Φ×mm)
69×185
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
注意
※短寿命や不点灯の原因となりますので、密閉器具、 又は密閉に近い器具やセードを付けてご使用しないようにお願いします。
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。