GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 一般電球タイプLED電球
密閉型器具対応 耐震構造LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51649625
品番
FDA6-NX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
42
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
100〜240間フリー電圧
口金
E26
全光束(Lm)
763
定格寿命(時間)
約40000
梱包数
50個
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
寸法(mm×Φ)
109×60
注意
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。