アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用

(77件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 51649677 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS K2247-1認証品。
AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品ノズル 成分尿素(31.8%以上〜33.2%未満)、水(66.8%以上〜68.2%未満) 内容量(L)10 JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態パックインボックス
注意
※用途以外には絶対に使用しないでください。
※必要に応じて適切な保護具(保護眼鏡、ゴム手袋等)を着用してください。
※周辺火災の場合は、160℃以上に加熱されると分解し、アンモニアガスが発生するため注意が必要です。また、-11℃以下で尿素水は結晶化します。
※直射日光の当たらない常温で風通しのよい場所に保管してください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※ノズルは箱の中に付属しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
仕事用LC70の補給に使用
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

とても経済的で5万キロほど使いましたが問題ありません、次回も購入予定です。私の場合消費量としては1リットルで1000キロほどの消費量です。

1人が参考にしています
2026-02-01
用途:
ハイエース、ランクル用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質と価格で数社検討しモノタロウさんで購入しました。ペットボトルサイズは割高ですし、この10リットルサイズがちょうどいい量と価格でした。

1人が参考にしています
2026-03-19
用途:
ハイエースのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

扱いやすくてサイズ的にもちょうどいいです。
使用後の容器も洗浄後別目的で使えます。

対象商品:
51649686
2026-03-01
用途:
営業車に補充するため

以前は他社製品を使用してましたが、この商品に変えてもノートラブルです。
今後も使い続けようと思ってます。
1年保証がありがたいですね。

2025-12-23
用途:
品質も問題なし
コジマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ランクル用に購入しました。
安価で信頼の品質でした。
重いのでジョーゴとセットで購入しました。
あふれるのが嫌だったので2回に分けて補給しました。

対象商品:
51649686
2026-02-03
用途:
車に補給

チェックランプ点灯したので発注しました。大量に入っているので2台の車に分散して入れてちょうどよかったです。また発注します

2026-02-09
用途:
除雪用タイヤショベル
川瀬工業株式会社 様

10Lサイズ重量は機械に入れる際、無理なく入れることができることができます。

対象商品:
51649677
2025-11-25
用途:
トラックのアドブルー補充液
有限会社松川工務店 様 (建設業・工事業)

セルフスタンドでは取り扱いがないので、近所のガソリンスタンドが閉店してからは不便でしたが、モノタロウに取り扱いがあって大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする