たばねバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 51649756 品番 GGS-105TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)5 厚さ(mm)1.1 内径(Φmm)38 本数平均320 番手#16×5 折径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
梱包
製造業

小さいものを何種類か束ねていくのに使用しましたが
フック座が付いているので 簡単に梱包できるのでとても重宝しています
サイズも色々あるので 製品によってまた違うサイズを購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする