曜日別特売
GKT-103T たばねバンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 51649774

たばねバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)3
折径(mm)100
番手#25×3
内容量1袋(500g)注文コード51649774品番GKT-103T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途
製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)3厚さ(mm)1.1アメ内径(Φmm)63.5本数平均460番手#25×3折径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 梱包
製造業

小さいものを何種類か束ねていくのに使用しましたが
フック座が付いているので 簡単に梱包できるのでとても重宝しています
サイズも色々あるので 製品によってまた違うサイズを購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする