オーバンド1kg袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 幅(mm)6 番手#200 注文コード51649817 品番GH-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は幅・番手・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)6 厚さ(mm)1.1 アメ 内径(Φmm)44.5 本数平均1110 番手#200 折径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51650054
2026-02-25
用途:
しきびの荷造り
美松園 様 (農・林・水産業)

小さい束を束ねるのに購入。リピ買い。以前は、輪ゴムを使ってあたけど切れやすかったからこの幅のある輪ゴムにしてよかったです。

2026-01-23
用途:
植物の結束
農・林・水産業

花の結束につかっています、新鮮で耐久性があり使いやすい。

2025-03-07
用途:
紙袋製品の梱包

長年ずっと使用しています。製品には欠かせない資材として最重要視しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
09208351
2011-05-10
用途:
小箱をまとめるのに。

ちょうどいい大きさが有るので助かります。

2025-03-31
用途:
商品の梱包作業で使用

在庫が減ってくると同じ仕様のものを発注している。
使い勝手が良いので継続的に使用している。
ただ、発注のたびに値上がりしている感じなので少し困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする