みのる産業
みのる産業の 支柱・アーチ・柵
みのる産業の 支柱関連商品
杭抜き機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51650648
品番
JK-10
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
土に挿した杭をテコの原理で楽々引き抜きます。
本機をセットし、ハンドルを上下させるだけ!
丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。
菊やオクラなどの杭抜きに最適です。
用途
杭抜き
質量(kg)
5.4
寸法(cm)
全長53×全幅19×全高85
適応寸法(cm)
杭:丸杭直径:1.72〜4.5/角杭対辺1.72〜4.5/アングル(L型杭):2〜4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。