2TCS 2ストロークオイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51653886 品番-
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途バイク用エンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
KR250、TDR250に使用
製造業

最近馴染みの用品店が閉店し2TCSオイルが入手できずに困っていたところ意外にも(失礼)モノタロウさんで扱っていてキャンペーン時にお安く購入、80年代の2ストバイクが嬉しそうに飲み込んでます。回転もスムーズ、煙、臭いも少なめでこれからも小物購入の際に抱合せ送料無料で調達させていただきます。

2025-05-28
用途:
自分のオートバイ用のオイル
共立社 様

ずっとアッシュのオイルを使い続けています。
格安で購入できたのでありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
51653886
2024-08-17
用途:
ヤマハ車に
建設業・工事業

オイルが減って来たので購入しました。
前回使用した赤缶と比較するとトルクが増した使用感でした。
個人的な感想ですが赤缶は振動が気になりましたが
このオイルは振動が緩くなってトルク寄りの回り方をするので
次も使ってみても良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする