パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アシェット ステンレス製デザートスプーン2本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51655566
品番
B-5611
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
デザートスプーン
幅(mm)
35
全長(mm)
180
色
シルバー
高さ(mm)
20
質量(g)
30
食器の種類
洋食器