タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CCM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51682428
品番
2QP-CCMW060202
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX310
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります