タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CNGM-HM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形80°
注文コード
51682787
品番
2QP-CNGM120412-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
材質
BXM20
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります