画像準備中

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード51683155 品番2QP-CNGA120408-LF
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥31,339
販売価格(税別)
28,490
この商品は寸法RE・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする