チップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形55° 注文コード51686120 品番2QP-DNGA150404-H
参考基準価格(税別)¥29,750 販売価格(税込) ¥25,839
販売価格(税別)
23,490
この商品はコーナー半径・形状・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
粗粒cBNで含有量が高いため耐欠損性に優れた材種。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 種別ネガ 材質BX380 形状ひし形55° タイプ片面マルチコーナタイプ 寸法a(mm)2.5 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)12.7 寸法s(mm)4.76 寸法d1(Φmm)5.16 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))75(5.0) 硬さ(Hv)3500-3700 抗折力(GPa)1.15-1.30 適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形 使用可能コーナー2 穴の有無あり 寸法rc(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ホーニング角度大、耐欠損性重視 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする