切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
種別ネガ
材質BX330
形状ひし形55°
タイプ片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)2.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)12.7
寸法s(mm)4.76
寸法d1(Φmm)5.16
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)
硬さ(Hv)2800-3300
抗折力(GPa)0.85-0.95
適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形
使用可能コーナー2
穴の有無あり
寸法rc(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホーニング角度小、耐摩耗性重視
RoHS指令(10物質対応)対応