切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
用途鋳鉄
材質BX930
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
結合相TiN-WC-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))70(3.0)
硬さ(Hv)3300-3500
抗折力(GPa)0.75-0.85
使用可能コーナー2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応