タンガロイ
チップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
形状
ひし形55°
注文コード
51686296
品番
2QP-DNGA150404
参考基準価格(税別)
¥29,750
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
cBN含有量は実用工具材料として世界No.1材種。T-CBN中最高の硬さを誇る材種。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
種別
ネガ
材質
BX480
形状
ひし形55°
タイプ
片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)
2.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
12.7
寸法s(mm)
4.76
寸法d1(Φmm)
5.16
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
95(3.0)
硬さ(Hv)
4100-4300
抗折力(GPa)
1.90-2.10
適合ホルダ
(TACバイト)A形、D形、P形、M形
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
寸法r
c
(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ホーニング
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります