寸法図

CBNチップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 寸法RE(mm)0.8 材質BXM10 注文コード51686375 品番2QP-DNGA150408WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,439
販売価格(税別)
29,490
この商品は寸法RE・材質など90種類から選べます 他の種類を見る
材質BXM10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.1 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする