タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-SPGW
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51687206
品番
2QP-SPGW120408
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BX910
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります