チップ 2QP-VNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 注文コード51689060 品番2QP-VNGA160404-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
微粒、中粒cBNを配合。耐欠損性に優れた汎用的材種。浸炭層除去加工に最適。

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 種別ネガ 材質BX360 形状ひし形35° タイプ片面マルチコーナタイプ 寸法a(mm)3.1 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)9.525 寸法s(mm)4.76 寸法d1(Φmm)3.81 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))65(3.0) 硬さ(Hv)3200-3400 抗折力(GPa)1.00-1.10 適合ホルダ(TACバイト)M形 使用可能コーナー2 穴の有無あり 寸法rc(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ホーニング角度大、耐欠損性重視 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする