タンガロイ
チップ 3QP-TNGA
3QP-TNGA160408WG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法RE・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA10
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51689735
品番
3QP-TNGA160408WG
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525