タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ S-RNGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51693804
品番
S-RNGN090300
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
BXC90
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります