タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ S-SNGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51693829
品番
S-SNGN090308
参考基準価格(税別)
¥122,500
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BXC90
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります