タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ S-SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
51693838
品番
S-SNGN090312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,500
この商品は
切刃長さ・厚さ・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
BXC90
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります