4/11より値下げ!現場を応援
寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51694434
品番
2QP-CNGM120412-HP
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.4
コーナー数
2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜0.2
送りf(mm/rev)
0.05〜0
寸法IC(mm)
12.7