タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CNGM-HP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51694459
品番
2QP-CNGM120404-HP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
寸法RE・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7